EC-A4 120-26C12-73 IC903 4 Flute, 30° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills for Hard Materials up to 65 HRC

Réf.: 5650938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5650938
    EAN / GTIN 7291075009248
    Réf. fabricant 5650938
    Article hors catalogue L24180 897

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout