• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

EBI-E4L 312-625/900C312CF IC902 Fraises à billes à hélice à 4 goujures, 38° Helix avec 3xD Relieved Necks et à pas variable pour l'amortissement du broutage

Réf.: 5669430
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669430
EAN / GTIN 7291075357608
Réf. fabricant 5669430
Article hors catalogue L24180 2188

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.312″ ,Equivalent décimal 0.312″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 5/8″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Rayon (RE): 0.156″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Equivalent décimal: 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 5/8″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.9″

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout