• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

EC-B6 10-22C10R1H100 IC702 6 Flute, 45° Helix Extra Long Solid Carbide Endmills for Finishing Hard Materials up to 65 HRC

Réf.: 5669219

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669219
EAN / GTIN 7291075023008
Réf. fabricant 5669219
Article hors catalogue L24180 1301

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Diamètre dégagement (DN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier