{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cubitron™II | |
Abrasifs | Cubitron™ II | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 60 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Référence fabricant | 982 C | |
Optimisé pour le matériau | Acier; Fonte; Métaux non ferreux | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566485 60 | |
EAN / GTIN | 30051141276244 | |
Réf. fabricant | 7000028195 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque en fibre Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Grain: 60
Sur demande
Disponibilité
19 020 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 408 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
0,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
0,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s |
Optimisé pour le matériau | Acier; Fonte; Métaux non ferreux | Acier |
Abrasifs | Cubitron™ II | Corindon normal (A) |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | A |
Type de produit | Disque en fibre | Disque en fibre |