Disque en fibre Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Grain: 36

Réf.: 566485 36
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,88 € / Unité
  • De 25 Unité
    3,23 € / Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier; Fonte; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II
Abrasifs Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Support Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Référence fabricant 982 C
Optimisé pour le matériau Acier; Fonte; Métaux non ferreux
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566485 36
EAN / GTIN 30051141550733
Réf. fabricant 7000028191
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière sensiblement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Type supérieur Cubitron™ II. Grande capacité d’enlèvement de matière.

Utilisation:

Pour l'acier et les métaux non ferreux.
Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566690 / 566692. Le grain performant permet un travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d'enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier