Disque abrasif adhésif Cubitron™II 947A 40

Réf.: 567520 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,21 € / Unité
  • De 25 Unité
    1,84 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Cubitron™II
    Abrasifs Cubitron™ II
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 40
    Support Support de tissu
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 115 mm
    Machine motrice Meuleuse d'angle; ponceuse excentrique
    Vitesse de rotation maximale 40 m/s
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 567520 40
    EAN / GTIN 4054596380943
    Réf. fabricant 7100169959

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disques abrasifs auto-agrippants avec grain de céramique de précision Cubitron™II (auto-affûtant) et tissu X solide. Ebarbage et durée de vie optimum.
    Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.

    Utilisation:

    Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
    Pour le traitement de tous les aciers; conviennent notamment aux matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome et le titane.

    Remarque(s):

    Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.