Disque à lamelles pour INOX, POLIFAN-CURVE (CER), ⌀ disque × largeur: 125X16mm

Réf.: 566325 125X16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,79 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    13,16 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant POLIFAN-CURVE SGP CURVE STEELOX (CER)
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 125 mm
Largeur disque 16 mm
Largeur au rayon 14 mm
Support plastique
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support résine synth.
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; INOX
Groupe de matières Métal
Pour meulage des arêtes; ponçage de soudures d’angle; ponçage de soudures d’angle
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 566325 125X16
EAN / GTIN 4007220790182
Réf. fabricant 4007220790182
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles pour l’arasement exigeant de soudures d’angle. La forme radiale avec disposition spéciale des lamelles permet une utilisation optimale du matériau abrasif dans le rayon. Capacité d’abrasion, durée de vie et stabilité de forme élevées.
SGP CURVE STEELOX (CER) en grain 60 pour des surfaces fines sans échauffement sur les matériaux à mauvaise conductivité thermique.

Utilisation:

Ponçage précis de géométries de soudures d’angle, chanfreinage, ébavurage.
Modèle large (L) pour soudures d’angle > 8 mm.