{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | POLIFAN-CURVE SGP CURVE STEELOX (CER) | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme ronde | |
| Diamètre | 115 mm | |
| Largeur disque | 14 mm | |
| Largeur au rayon | 11 mm | |
| Support | plastique | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Support | résine synth. | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disques à lamelles | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | acier inoxydable; INOX | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | meulage des arêtes; ponçage de soudures d’angle; ponçage de soudures d’angle | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 566325 115X14 | |
| EAN / GTIN | 4007220827444 | |
| Réf. fabricant | 4007220827444 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |