Disque à lamelles pour INOX, POLIFAN-CURVE (CER), ⌀ disque × largeur: 115X16mm

Réf.: 566325 115X16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,62 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    13,02 € / 1 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: radial
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme radial
⌀ disque 115 mm
Largeur au rayon 14 mm
Epaisseur de disque 16 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour rayons de soudures d’angle > 8 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 566325 115X16
EAN / GTIN 4007220827451
Réf. fabricant 4007220827451
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles pour l’arasement exigeant de soudures d’angle. La forme radiale avec disposition spéciale des lamelles permet une utilisation optimale du matériau abrasif dans le rayon. Capacité d’abrasion, durée de vie et stabilité de forme élevées.
SGP CURVE STEELOX (CER) en grain 60 pour des surfaces fines sans échauffement sur les matériaux à mauvaise conductivité thermique.

Utilisation:

Ponçage précis de géométries de soudures d’angle, chanfreinage, ébavurage.
Modèle large (L) pour soudures d’angle > 8 mm.