EC-A4 180-32C18-100 IC903 4 Flute, 30° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills for Hard Materials up to 65 HRC

Réf.: 5650946
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650946
EAN / GTIN 7291075190373
Réf. fabricant 5650946
Article hors catalogue L24180 1255

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout