• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ELB-R1R25A9-6C12-83 IC902 Solid Carbide Lens-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3366919
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3366919
EAN / GTIN 7291075431735
Réf. fabricant 3366919
Article hors catalogue L24180 1479

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.53 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.53 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 9 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout