• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECT-A2 06-20/0.5C06H60 IC903 Fraises carbure monobloc coniques, 2 dents, hélice 30°, pour aciers traités.

Réf.: 5650153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650153
EAN / GTIN 7291075190588
Réf. fabricant 5650153
Article hors catalogue L24180 2580

Description

Description:

Fraises à fileter, Demi angle du cône (BHTA) 0.5 Degrees, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 0.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout