ESB-A2 03 02/30C06M80 IC903 Fraises hémisphériques carbure monobloc longues, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: 5650095
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650095
EAN / GTIN 7291075191004
Réf. fabricant 5650095
Article hors catalogue L24180 2528

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.3 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Diamètre dégagement (DN) 2.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout