EB-A2 12-12/24C12H110 IC903 Fraises hémisphériques carbure monobloc courtes, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 55-70 HRc.

Réf.: 5650082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650082
EAN / GTIN 7291075196856
Réf. fabricant 5650082
Article hors catalogue L24180 2496

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Diamètre dégagement (DN) 11.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 24 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout