EB-A2 025-025/05C06M60 IC903 Fraise hémisphérique haute précision courte, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: 5650063
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650063
EAN / GTIN 7291075241280
Réf. fabricant 5650063
Article hors catalogue L24180 2460

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 1.25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Diamètre dégagement (DN) 2.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 5 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout