• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EB-A2 06-12/15/3.0C08M90 IC903 Fraises hémisphériques carbure monobloc à arêtes et collet coniques, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: 5650039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650039
EAN / GTIN 7291075196986
Réf. fabricant 5650039
Article hors catalogue L24180 2430

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 3 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Diamètre dégagement (DN) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 15 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout