• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EB-A2 10-18C10M180 IC903 Fraises hémisphériques carbure monobloc extra longues, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: 5650028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650028
EAN / GTIN 7291075241198
Réf. fabricant 5650028
Article hors catalogue L24180 2415

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout