{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46Q-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 1,6 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563575 125 | |
EAN / GTIN | 4045197157645 | |
Réf. fabricant | 563575 125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque à tronçonner HOLEX Pro MINCE, ⌀ disque: 125mm
Sur demande
Disponibilité
11 829 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 825 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré |
Forme | droite | Droit |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |