{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46Q-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 115 mm | |
Epaisseur de disque | 1,6 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563575 115 | |
EAN / GTIN | 4045197594006 | |
Réf. fabricant | 563575 115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque à tronçonner HOLEX Pro MINCE 115 mm
Sur demande
Disponibilité
1 964 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 450 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Optimisé pour le matériau | INOX | INOX |
Epaisseur de disque | 1,6 | 1,6 |
Spécification | A46Q-BF | A46R-BF |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |