• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner HOLEX Pro MINCE, ⌀ disque / quantité: 125/250

Réf.: GG5357 125/250
Nouveau produit
(0,75 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque / quantité Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A46Q-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme 41
Forme droit
⌀ disque 125 mm
Epaisseur de disque 1,6 mm
Contenu 250
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 7,7 mm - 8 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5357 125/250
EAN / GTIN 4067263138518
Réf. fabricant GG5357 125/250

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Structure ouverte ; conception homogène ; ponçage pratiquement inodore ; tissu d'armature en fibre de verre pour une sécurité de travail maximale lors du meulage à froid ; ⌀ d'alésage 22,23 mm. La teneur en fer, soufre et chlore étant inférieure à 0,1 %, convient pour le travail d'aciers inoxydables (INOX). Pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle électriques et à air comprimé.
Modèle étroit pour un tronçonnage rapide et économique.
  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques de tronçonnage présentent des performances de tronçonnage et une durée de vie parfaitement adaptées au domaine d'utilisation concerné.
  • Les disques de tronçonnage fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont spécialement conçus pour des coupes rapides et sans bavures avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d'angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d'épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
  • Formes : disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60P-BF (comme 563575) pour l'INOX.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques de tronçonnage INOX avec vitesse de coupe réduite.
Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier