Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 563165 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,89 € / Unité
  • De 25 Unité
    2,41 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
494 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60R-BFP
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Droit
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 1 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563165 115
EAN / GTIN 9009012018806
Réf. fabricant 34332802

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.
Disque de tronçonnage hautes performances très stable de dernière génération, avec sensation de coupe agréable et performances extrêmement élevées grâce aux faces latérales rugueuses à détalonnage.

Spécification:

A60R-BFP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm

Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm

Sur demande
Disponibilité
494 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,89 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
2,41 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 210 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
1,32 €
0,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
1,10 €
0,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 714 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
1,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
1,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 553 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,19 €
1,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
1,83 €
1,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 768 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
1,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 548 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
1,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,51 €
1,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
2,10 €
1,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 146 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,69 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 25  pièce(s)
3,07 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Machine motrice Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle Meuleuses d'angle
⌀ alésage 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Forme Droit droite droite Droit Droit Droit Droit droite
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
Optimisé pour le matériau INOX INOX INOX Acier. INOX INOX INOX INOX; Acier.
Epaisseur de disque 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Type de produit Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage Disque de tronçonnage