{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46R-BFP | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 1,9 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563165 230 | |
EAN / GTIN | 9003172420516 | |
Réf. fabricant | 34332809 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** EXTRA MINCE 230 mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
7,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 050 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
4,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque recommandé | 90 | 90 |
Forme | Droit | Droite |
Optimisé pour le matériau | INOX | INOX |
⌀ disque | 230 | 230 |
Epaisseur de disque | 1,9 | 1,9 |
Spécification | A46R-BFP | A46-BF |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |