• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECD-S2 100/90C10-72 IC08 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: 5623293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5623293
EAN / GTIN 7291075344042
Réf. fabricant 5623293
Article hors catalogue L24180 2343

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.55 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.55 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout