Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.313″ ,Diamètre coupant (DC) 0.313″ ,Equivalent décimal 0.313″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 5/8″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
- Rayon (RE): 0.008″
- Diamètre coupant (DC): 0.313″
- Cutting Diameter Tolerance: h6
- Equivalent décimal: 0.313″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 5/8″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Type de queue: Round