• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EBSI-A-2 250-313-C250 -90 IC900 2 goujures, hélice 30°, fraises à billes courtes en carbure monobloc

Réf.: 5621046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5621046
EAN / GTIN 7291075004502
Réf. fabricant 5621046
Article hors catalogue L24180 2082

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.313″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Rayon (RE): 1/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.313″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout