• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EBSI-A-4 188-250-C188 IC900 4 goujures, hélice 30°, fraises à bout hémisphérique en carbure monobloc court

Réf.: 5620990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5620990
EAN / GTIN 7291075120776
Réf. fabricant 5620990
Article hors catalogue L24180 1964

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.188″ ,Diamètre coupant (DC) 0.188″ ,Equivalent décimal 0.188″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.188″
  • Rayon (RE): 0.094″
  • Diamètre coupant (DC): 0.188″
  • Equivalent décimal: 0.188″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout