• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EBSI-A-2 375-437-C375 -90 IC900 2 goujures, hélice 30°, fraises à billes courtes en carbure monobloc

Réf.: 5620975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5620975
EAN / GTIN 7291075120530
Réf. fabricant 5620975
Article hors catalogue L24180 1938

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.437″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur hors tout (OAL) 3″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Rayon (RE): 0.187″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Equivalent décimal: 0.375″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.437″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout