EC070E20-3C07 IC08 3 Flute, 38° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills

Réf.: 5620025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5620025
EAN / GTIN 7291075110371
Réf. fabricant 5620025
Article hors catalogue L24180 1326

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Diamètre coupant (DC) 7 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier