• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ONMU 100816-N-RM IC808 Double-Sided Heavy Duty Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 5607779
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607779
EAN / GTIN 7291075314731
Réf. fabricant 5607779
Article hors catalogue L23910 296

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout