• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOF45 D10.0-12-2.50-R26 Heavy Duty 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3106623
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106623
EAN / GTIN 7291075317091
Réf. fabricant 3106623
Article hors catalogue L23980 1878

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.905″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5.32″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 10.16″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.905″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10.905″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.433″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5.32″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 44 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout