• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOF45WG D160-10-40-R26 Heavy Duty 45° Face Mills Carrying Wedge Clamped Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107120
EAN / GTIN 7291075379815
Réf. fabricant 3107120
Article hors catalogue L23980 137

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 178.8 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 164.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 178.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 178.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout