• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTH 32 E 24 UN IC908 Plaquettes de filetage hélicoïdales pour filetages américains généraux.

Réf.: 5607440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607440
EAN / GTIN 7291075220971
Réf. fabricant 5607440
Article hors catalogue L24290 26

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 32 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4 mm, Largeur plaquette (W1) 9 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 32 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout