MTSRH 32-5-N Fraises en bout avec arrosage central pour plaquettes de filetage hélicoïdales.

Réf.: 3391199
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3391199
EAN / GTIN 7291075447637
Réf. fabricant 3391199
Article hors catalogue L24090 45

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Weldon
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Longueur utile (LU) 60 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout