• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTH 45 11 W IC908 Plaquettes de filetage hélicoïdales pour filetages Whitworth intérieurs et extérieurs (BSW, BSF, BSP) pour raccords de tuyaux.

Réf.: 5607190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607190
EAN / GTIN 7291075221060
Réf. fabricant 5607190
Article hors catalogue L24290 219

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 37 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 37 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Pas filetage (TP) 2.309 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout