MTSRH 177H45-6-N Fraises en bout avec arrosage central pour plaquettes de filetage hélicoïdales.

Réf.: 3409897
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3409897
    EAN / GTIN 7291075447835
    Réf. fabricant 3409897
    Article hors catalogue L24090 291

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1.77″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.77″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.457″
    • Nombre de dents (NOF): 6
    • Longueur hors tout (OAL): 5″
    • Type de queue: Weldon
    • Type filetage (TTP_DF2): INT

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout