MTH 45 I 4.0 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Réf.: 5607186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607186
    EAN / GTIN 7291075369472
    Réf. fabricant 5607186
    Article hors catalogue L24290 215

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 37 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm, Pas filetage (TP) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 37 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 4 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout