MTSRH 45-6M-N Shell Mills with Coolant Holes for Helical Threading Inserts

Réf.: 3409901
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3409901
EAN / GTIN 7291075447668
Réf. fabricant 3409901
Article hors catalogue L24090 52

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 45 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 37.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout