MTH 45 I 6 UN IC908 Helical Thread Milling Inserts for American Full Profile Internal Threading. Intended for General Applications

Réf.: 5607187
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607187
EAN / GTIN 7291075369809
Réf. fabricant 5607187
Article hors catalogue L24290 217

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 37 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm, Pas filetage (TP) 4.233 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 6 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 37 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 4.233 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 6 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop