MTH 23 I 1.5 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Réf.: 5607148
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607148
EAN / GTIN 7291075369373
Réf. fabricant 5607148
Article hors catalogue L24290 176

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 27 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 8 mm, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 27 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout