• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H400 RNHU 1205-AX IC830 Plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 5, 6 et 8 mm pour le copiage

Réf.: 5606741
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606741
EAN / GTIN 7291075282139
Réf. fabricant 5606741
Article hors catalogue L23910 443

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.2 mm, Largeur plaquette (W1) 11.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 11 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIDO ROUND H400 LINE" Afficher tout