• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H400 FR D066-07-27-12 Fraises à surfacer utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 6 mm.

Réf.: 3105750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105750
EAN / GTIN 7291075281989
Réf. fabricant 3105750
Article hors catalogue L23980 1071

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 61 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 54 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 66 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 61 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO ROUND H400 LINE" Afficher tout