• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H400 ER D20-2-060-C20-10 Fraises en bout utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 5 mm.

Réf.: 3105995
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105995
EAN / GTIN 7291075296563
Réf. fabricant 3105995
Article hors catalogue L23980 235

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Longueur tête (LH) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Round

Produits adaptés

De la même série "HELIDO ROUND H400 LINE" Afficher tout