SD D32-2.0-R0.2-SP11 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 5606680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606680
EAN / GTIN 7291075312041
Réf. fabricant 5606680
Article hors catalogue L24060 258

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 6.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 6.75 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout