SD CAB T10-14/0.55-SP11 Adapters for Connecting SD Solid Carbide T-Slot Milling Heads and MULTI-MASTER Shanks

Réf.: 3106618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106618
EAN / GTIN 7291075326222
Réf. fabricant 3106618
Article hors catalogue L24070 253

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M4x0.5, Longueur hors tout (OAL) 29.15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 3.9 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M4x0.5
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 29.15 mm

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop