SD CAB T12-14/0.55-SP15 Adapters for Connecting SD Solid Carbide T-Slot Milling Heads and MULTI-MASTER Shanks

Réf.: 3110757
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série T-SLOT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110757
EAN / GTIN 7291075326239
Réf. fabricant 3110757
Article hors catalogue L24070 153

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M5x0.5, Longueur hors tout (OAL) 32.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 4.9 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M5x0.5
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.7 mm

De la même série "T-SLOT" Afficher tout