• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECSH 0312C98 14UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: 5605747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605747
EAN / GTIN 7291075447781
Réf. fabricant 5605747
Article hors catalogue L24210 246

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.303″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Diamètre coupant (DC): 0.303″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 7/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 14 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 0.98″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout