• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECSH 0606C23 18UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: 5605702
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605702
EAN / GTIN 7291075221633
Réf. fabricant 5605702
Article hors catalogue L24210 91

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.411 mm, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.411 mm
  • Taille du filetage 5/16
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 23 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout