• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECSH 08066C24 24UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: 5605700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605700
EAN / GTIN 7291075221619
Réf. fabricant 5605700
Article hors catalogue L24210 443

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.058 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.058 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 24 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout