• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECSH 06024C9 40UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: 5605696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605696
EAN / GTIN 7291075221572
Réf. fabricant 5605696
Article hors catalogue L24210 89

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2.45 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.635 mm, Taille du filetage 5, Taille du filetage 5, Taille du filetage 5, Taille du filetage 5, Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2.45 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.635 mm
  • Taille du filetage 5
  • Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 9.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout