• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECSH 06047C14 1.0ISO IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil ISO, pour aciers traités.

Réf.: 5605668
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605668
EAN / GTIN 7291075221275
Réf. fabricant 5605668
Article hors catalogue L24210 426

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.65 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1 mm, Taille du filetage M6, Taille du filetage M6, Taille du filetage M6, Taille du filetage M6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 4.65 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1 mm
  • Taille du filetage M6
  • Longueur utile (LU) 14 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout